Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 8X14X0,5
Rubix:160000000411728

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESS. PS 8X14X0,5
Anello di spess.
Anello di spess. PS 8X14X0,5 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Norma | DIN 988 |
| Diametro metrico | M8 |
| Grandezza | 8 x 14 x 0,5 |
| Spessore | 0,5 mm |
| Tipologia | rondelle di spessoramento tipo ps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore