Riferimenti
Gandini Fasteners:SB24
Rubix:160000000412265

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 25,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB24
Anello elastico
Anello elastico SB24 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 25,2 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M25 |
| Grandezza | sb 24 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb (spallamento) din 9928 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
24 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
25,2 mm
Norma
Diametro metrico
m25