Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 12X18X1
Rubix:160000000411750

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 12X18X1
Anello di spess.
Anello di spess. PS 12X18X1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Norma | DIN 988 |
| Diametro metrico | M12 |
| Grandezza | ps 12x18x1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anello di spessoramento tipo ps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore