Riferimenti
Gandini Fasteners:ISO 8752 5 X 40
Rubix:160000000411454

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : SPINA ELASTICA ISO 8752 5 X 40
Spina elastica ISO 8752 Ø5 x L40 (perno a molla) in acciaio. Ideale per collegare componenti meccanici tramite foro predisposto, con montaggio semplice e riutilizzabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 8752 |
| Tipologia | spina elastica (perno a molla) iso 8752 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore