8351 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO CT.476/30 B-M6
CT.476-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/30 B-M6
Rubix:160000000512151
Produttore:8351
EAN:4045525278592




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8351 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO CT.476/30 B-M6
Chiavetta con boccola in ottone, foro cieco filettato
Chiavetta con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio boccola in ottone, foro cieco filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore