GN.29475-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-34-M6-20-MT
GN 433
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29475
Rubix:160000000540603




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 34 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29475-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-34-M6-20-MT
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Diametro | 34 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavette di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore