8358 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO CT.476/30 FP-M6
CT.476-FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/30 FP-M6
Rubix:160000000512153
Produttore:8358
EAN:4045525278585




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8358 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO CT.476/30 FP-M6
Chiavetta con boccola in ottone, foro passante filettato
Chiavetta con boccola in ottone, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione