GN.29371-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 431-25-M6-16
GN 431
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29371
Rubix:160000000520413




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29371-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 431-25-M6-16
GN 431-25-M6-16
GN 431-25-M6-16
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore