GN.29454-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-26-M5-16-MT
GN 433
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29454
Rubix:160000000540599




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29454-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-26-M5-16-MT
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Diametro | 26 mm |
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione