108362 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX CT.476/30-SST-P-M6X16
CT.476-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/30-SST-p-M6x16
Rubix:160000000518957
Produttore:108362
EAN:4045525278325




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 108362 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX CT.476/30-SST-P-M6X16
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | chiavetta di serraggio con prigioniero filettato (pomo a farfalla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore