8558 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO CT.476/56 FP-M10
CT.476-FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:8558
Rubix:160000000512192




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 56 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8558 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO CT.476/56 FP-M10
Chiavetta con boccola in ottone, foro passante filettato
Chiavetta con boccola in ottone, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 56 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio con boccola in ottone, foro passante filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore