8312 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/25 P-M5X16
CT.476-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/25 p-M5x16
Rubix:160000000512150
Produttore:8312
EAN:4045525278233




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8312 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/25 P-M5X16
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio (pomo a farfalla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore