8261 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/20 P-M4X6
CT.476-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/20 p-M4x6
Rubix:160000000512146
Produttore:8261
EAN:4045525278202




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8261 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/20 P-M4X6
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio ct.476-p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore