GN.29480-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-34-M8-30-MT
GN 433
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29480
Rubix:160000000540608




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 34 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29480-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-34-M8-30-MT
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 34 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavetta di serraggio (vite a farfalla / wing screw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione