GN.29455-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-26-M6-16-MT
GN 433
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29455
Rubix:160000000540600




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29455-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-26-M6-16-MT
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavetta di serraggio (wing screw / vite a farfalla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione