8751 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CTL.476/40 P-M8X16
CTL.476-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CTL.476/40 p-M8x16
Rubix:160000000525850
Produttore:8751
EAN:4045525700444




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8751 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CTL.476/40 P-M8X16
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | chiavetta di serraggio con prigioniero filettato in acciaio zincato (ctl.476/40 p-m8x16) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore