8262 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/20 P-M4X10
CT.476-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/20 p-M4x10
Rubix:160000000512147
Produttore:8262
EAN:4045525278189




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8262 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/20 P-M4X10
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio (prigioniero filettato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore