GN.29453-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-26-M5-10-MT
GN 433
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29453
Rubix:160000000540598




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 26 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29453-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-26-M5-10-MT
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Lunghezza | 26 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione