108311 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX CT.476/25-SST-P-M5X10
CT.476-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/25-SST-p-M5x10
Rubix:160000000518955
Produttore:108311
EAN:4045525278226




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 108311 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX CT.476/25-SST-P-M5X10
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | chiavetta di serraggio con prigioniero filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione