8302 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO CT.476/25 B-M5
CT.476-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/25 B-M5
Rubix:160000000512148
Produttore:8302
EAN:4045525278578




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8302 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO CT.476/25 B-M5
Chiavetta con boccola in ottone, foro cieco filettato
Chiavetta con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore