GN.29375-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 431-25-M6-20
GN 431
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29375
Rubix:160000000520414




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29375-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 431-25-M6-20
GN 431-25-M6-16
GN 431-25-M6-16
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | vite a farfalla (manopola ad alette) per serraggio in acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione