8252 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO CT.476/20 B-M4
CT.476-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/20 B-M4
Rubix:160000000512145
Produttore:8252
EAN:4045525278561




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8252 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO CT.476/20 B-M4
Chiavetta con boccola in ottone, foro cieco filettato
Chiavetta con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore