GN.29478-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-34-M8-16-MT
GN 433
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29478
Rubix:160000000540606




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 34 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29478-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-34-M8-16-MT
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 34 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | chiavetta di serraggio a farfalla (wing screw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore