8472 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/40 P-M10X20
CT.476-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:8472
Rubix:160000000512168




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8472 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/40 P-M10X20
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavette di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore