8363 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/30 P-M6X20
CT.476-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/30 p-M6x20
Rubix:160000000512156
Produttore:8363
EAN:4045525278332




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8363 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/30 P-M6X20
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | chiavetta di serraggio con prigioniero filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore