GN.29456-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-26-M6-20-MT
GN 433
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29456
Rubix:160000000540601




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29456-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 433-NI-26-M6-20-MT
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavette di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore