GN.29424-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 431-36-M10-30
GN 431
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29424
Rubix:160000000523629




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29424-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 431-36-M10-30
GN 431-25-M6-16
GN 431-25-M6-16
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore