8462 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/40 P-M8X16
CT.476-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/40 p-M8x16
Rubix:160000000512165
Produttore:8462
EAN:4045525278530




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8462 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/40 P-M8X16
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio (manopola a farfalla) con prigioniero filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore