GN.29405-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 431-30-M8-20
GN 431
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29405
Rubix:160000000520417




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29405-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 431-30-M8-20
GN 431-25-M6-16
GN 431-25-M6-16
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavette di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore