GN.29431-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 432-25-M6
GN 432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29431
Rubix:160000000520420




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29431-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 432-25-M6
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore