8372 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/30 P-M8X25
CT.476-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/30 p-M8x25
Rubix:160000000512160
Produttore:8372
EAN:4045525278448




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8372 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/30 P-M8X25
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | chiavette di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione