GN.22143-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI CF-8 GN 434-NI-34-M6-MT
GN 434
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.22143
Rubix:160000000540612




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 34 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.22143-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI CF-8 GN 434-NI-34-M6-MT
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Diametro | 34 mm |
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavette di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione