108364 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX CT.476/30-SST-P-M6X20
CT.476-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/30-SST-p-M6x20
Rubix:160000000518958
Produttore:108364
EAN:4045525278349




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 108364 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX CT.476/30-SST-P-M6X20
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | NON STANDARD |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore