GN.29441-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 432-30-M8
GN 432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.29441
Rubix:160000000520421




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.29441-CHIAVETTA DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX GN 432-30-M8
Chiavette di serraggio
Chiavette di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore