108312 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX CT.476/25-SST-P-M5X16
CT.476-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/25-SST-p-M5x16
Rubix:160000000518956
Produttore:108312
EAN:4045525278240




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 108312 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX CT.476/25-SST-P-M5X16
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore