8361 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/30 P-M6X10
CT.476-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CT.476/30 p-M6x10
Rubix:160000000512154
Produttore:8361
EAN:4045525278288




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8361 - CHIAVETTA DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CT.476/30 P-M6X10
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Chiavetta con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Tipologia | chiavetta di serraggio (wing knobs) con prigioniero filettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione