Riferimenti
Elesa+Ganter:222001
Rubix:160000000521321




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222001 EWNM.40-SST-FP-M5
Galletto, foro passante filettato
Galletto, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Lunghezza | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione