8601 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO CWN.32 B-M5
CWN-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:8601
Rubix:160000000512195




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8601 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO CIECO FILETTATO CWN.32 B-M5
Galletto con boccola in ottone, foro cieco filettato
Galletto con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Lunghezza | 32 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore