Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.38721
Rubix:160000000524487




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.38721-PERNO AUTOBLOCCANTE ACCIAIO GN 114.2-8-20
Perni autobloccanti
Perni autobloccanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione