GN.17553-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 124.2-10-50
GN 124
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.17553
Rubix:160000000523308




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.17553-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 124.2-10-50
Perni autobloccanti a sfere
Perni autobloccanti a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione