GN.17513-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 124.2-6-50
GN 124
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.17513
Rubix:160000000523298




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.17513-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 124.2-6-50
Perni autobloccanti a sfere
Perni autobloccanti a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione