Riferimenti
Elesa+Ganter:500411
Rubix:160000000530546




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 39 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 500411 - PERNO FLANGIATO ACCIAIO MSM-P-12-39
Perni flangiati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 64 g |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Lunghezza | 39 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione