8665 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CWN.40 P-M8X30
CWN-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:8665
Rubix:160000000512208




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8665 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO CWN.40 P-M8X30
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore