GN.38798-PERNO AUTOBLOCCANTE ACCIAIO INOX GN 114.3-6-25
GN 114.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.38798
Rubix:160000000536570




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.38798-PERNO AUTOBLOCCANTE ACCIAIO INOX GN 114.3-6-25
Perni autobloccanti
Perni autobloccanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione