223646-C1 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO EWN.55-P M8X40-C1
EWN-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:223646-C1
Rubix:160000000518800




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 223646-C1 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO EWN.55-P M8X40-C1
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione