GN.38016-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.3-6-40
GN 113.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.38016
Rubix:160000000524350




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.38016-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 113.3-6-40
Perni autobloccanti a sfere
Perni autobloccanti a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione