223565-C1 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO EWN.48-P-M8X16-C1
EWN-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:223565-C1
Rubix:160000001669125




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 24 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 223565-C1 - GALLETTO DI SERRAGGIO TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO EWN.48-P-M8X16-C1
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Galletto con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Diametro | 13,5 mm |
| Lunghezza | 24 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione