GN.17533-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 124.2-8-50
GN 124
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.17533
Rubix:160000000523303




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.17533-PERNO AUTOBLOCCANTE A SFERE ACCIAIO INOX GN 124.2-8-50
Perni autobloccanti a sfere
Perni autobloccanti a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione