GN.37154-PERNO AUTOBLOCCANTE ACCIAIO INOX GN 214.6-6-30
GN 214.6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.37154
Rubix:160000000538378




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.37154-PERNO AUTOBLOCCANTE ACCIAIO INOX GN 214.6-6-30
Perni autobloccanti
Perni autobloccanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione