222171 - GALLETTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX PERNO FILETTATO EWNM.55-SST-PM10X20
EWNM-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:222171
Rubix:160000000527854




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 55 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222171 - GALLETTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX PERNO FILETTATO EWNM.55-SST-PM10X20
Galletto, perno filettato
Galletto, perno filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Diametro | 55 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore